Beli cordless drill dewalt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .atribut:
- Type: Impact screwdriver
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Punch Speed (lpm): 8500/29750
- DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- DEWALT Set Mata Bor Jobber Length (Drill Bit Set)Deskripsi:The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.atribut:
- Standards: Not Rated
- Drill Bit Point Angle (degrees): 135
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Case Type: Box
- Flute Type: Spiral
- Measurement System: Fractional Inch
- Shank Type - Machining: Straight
- Smallest Drill Bit Size (inch): 1/16
- UNSPSC: 27112801
- DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtimeatribut:
- Type: Brushless Screwdriver Drill
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Deskripsi:Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .atribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Torque (N m): 205
- DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)atribut:
- Bit Holder Size (inch): 1/4
- Impact Rate (ipm): 0-3200
- LED Light: Yes
- Maximum Torque (N m): 107
- No Load Speed (rpm): 0-2800
- Power: 280 UWO
- DEWALT Cordless Hammer Drill Kit (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD999T1-B1 Brushless Impact Drill adalah Bor Impact yang dilengkapi teknologi peralatan FLEXVOLT ADVANTAGE™. Dirancang untuk menangani aplikasi yang paling menantang yang menghasilkan daya hingga 42% lebih banyak saat dipasangkan dengan baterai FLEXVOLT®. Demi kenyamanan pengguna, kit ini dilengkapi dengan baterai , pengisi daya, dan tas penyimpanan yang tahan lama agar mudah dibawa ke lokasi kerja.atribut:
- Chuck Capacity (mm): 13
- Maximum Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 126
- No Load Speed (rpm): 0-2000
- Reversible: Yes
- Settings: 11 Torque
- Type: Cordless Impact Drill
- Variable Speed: Yes
- RYU Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Deskripsi:SDS-Plus RYU (UN) CORDLESS ROTARY HAMMER 26MM RCRH26 20V 3/4-inci rotary hammer memberikan rasio kinerja-terhadap-beban yang luar biasa untuk penahan pada beton, pengeboran pada pasangan bata, dan pahat.Dengan 1,3 ft.-Lbs. Dari kecepatan tanpa beban 0-4800, palu ini bekerja sekeras pengguna. Ini menyediakan tiga mode - palu putar, hanya rotasi dan palu saja.RCRH26 yang kuat membutuhkan baterai RYU 20V 4.0 Ah. Ini memiliki desain ergonomis dan pegangan pegangan yang lembut. Ini memiliki motor elektronik dan perlindungan sel untuk melindungi alat dan baterai dari kelebihan beban.atribut:
- Motor: Brushless
- Maximum Capacity (inch): 26
- Impact Energy (J): 2
- No Load Speed (rpm): 0 - 1200
- DEWALT Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Deskripsi:These cordless rotary hammers run on DEWALT batteries of a compatible series and matching voltage. The batteries can also power other DEWALT tools.atribut:
- UNSPSC: 20111603
- Anti-Kickback Clutch: No
- Blows/Minute (BPM): 0 to 4600
- Brushless Motor: Yes
- Charger Included: No
- Chuck Style: SDS-Plus
- Core Bit Concrete Capacity (inch): 1
- Drilling Capacity in Concrete (inch): 1/2
- Handle Type: Pistol-Grip
- Impact Energy (ft/lbs): 1.5
- Kit Contents: (1) Bare Tool
- Max. Blows/Minute (bpm): 4600
- Maximum Speed (rpm): 1100
- Min. Blows (BPM): 0 (Zero)
- Motor Type: Brushless
- Operating Modes: Drill, Hammer Drill, or Chip
- Optimal Solid Bit Drilling Range in Concrete (inch): 3/16 to 1/2
- Overall Height (inch): 9 7/16
- Overall Width (inch): 13 3/8
- Power Source: Cordless
- Solid Bit Concrete Capacity (inch): 1
- Standards: UL Listed
- Tool Length (inch): 13
- Vibration Control: Yes
- Vibration Level (m/s²): 6.6
- Voltage (V): 20
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Voltage (V): 18 / 20
- Impact Rate (ipm): 2015
- Anvil Type: Hog Ring
- Battery Type: Li-Ion
- Drive Size (inch): 3/4
- No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
- Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
Daftar Harga cordless drill dewalt Terbaru October 2026
| DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp949.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp1.499.900 |
| DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai) | Rp1.499.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp1.599.900 |
| DEWALT Set Mata Bor Jobber Length (Drill Bit Set) | Rp499.900 |
| DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai) | Rp3.399.900 |
| DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) | Rp2.399.900 |
| DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai) | Rp3.899.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Kit (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp6.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ofP106832879-1.jpg)
/lwP103636788-4.jpg)
/P101518237-1.jpg)
/exP109128537-1.jpg)
/m5P104800797-1.jpg)
/mtP107702821-1.jpg)
/nnP106832851-1.jpg)
/boP107798420-2.jpg)
/mtP104800821-1.jpg)
/jiP112267702-1.jpg)
/ixP107962681-1.jpg)
/q3P109728939-12.jpg)
/P102099629-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/raP104042982-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/b0P105718396-1.jpg)
/m4P104801796-1.jpg)
/0fP104801015-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)